• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Tiefenmessschieber 0-450 mm,

Artikel-Nr.: 571-204-10
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
Messbereich 0 mm - 450 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571-204-10
EAN / GTIN 4946368377063
Herstellernummer 571-204-10
L-Nummer L40010 1040

Beschreibung

Beschreibung:

Der digitale Tiefenmessschieber in Standardausführung, bietet Ihnen die folgenden Vorteile. ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung. Gehärtete Messbrücke und geläppte Tiefenmesssflächen . Leichtes ablesen durch große Zeichenhöhe auf dem LCD.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 450
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: ±0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 18000 Stunden (150/200 mm) Ca. 20000 Stunden (>200 mm)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb