{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 250 mm | |
Bürstenbreite | 58 mm | |
Borstenstärke | 0,35 mm | |
Besatzlänge H1 | 50 mm | |
Antriebsmaschine | Tischentgratmaschine | |
maximale Drehzahl | 3.600 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570510 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359248423 | |
Herstellernummer | 377089 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Entgrat-Rundbürste INOX-Draht 0,35 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 250X60mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
302,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
103,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebsmaschine | Tischentgratmaschine | Tischentgratmaschine |
Besatzlänge H1 | 50 mm | 50 mm |
Borstenstärke | 0,35 mm | 0,35 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 250 mm | 250 mm |
Bürstenbreite | 58 mm | 58 mm |
maximale Drehzahl | 3.600 min-1 | 3.600 min-1 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |