Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Minischleifband ⌀ 90×100 mm 180

Artikel-Nr.: 568563 180

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 180
Schleifband-⌀ 90 mm
Schleifband Breite 100 mm
Ausführung A medium
Farbe rot
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568563 180
Herstellernummer 568563 180

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Minibänder ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Vlies-Minibänder zum Überblenden, Satinieren und Finishen.
Mit Filmunterlage für leichten Aufsatz auf alle Walzen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 / 568575 (Bohrung ⌀ 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min−1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb