{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Härtegrad | mittel − hart | |
Feinheitsgrad | sehr grob | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 m/s | |
empfohlene Drehzahl | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 10.000 min-1 | |
Produktart | Grobreinigungsvlies |
Artikelnummer | 566700 125 | |
EAN / GTIN | 4045197679710 | |
Herstellernummer | 566700 125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grobreinigungsscheibe (SiC) 125 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 071 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 203 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 873 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
empfohlene Drehzahl | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 |
Formbeschreibung | flach | flach | flach |
maximale Drehzahl | 10.000 min-1 | 10.000 min-1 | 11.000 min-1 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | SiC | A |
Produktart | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies |