{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Actirox | |
Schleifmittel | Keramikkorn | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 80 | |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl; Guss | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566447 80 | |
EAN / GTIN | 4018875584927 | |
Herstellernummer | 758492 |