{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Körnung | 60 | |
Schleifmittelunterlage | Glasgewebeteller | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | faserverstärkte Kunststoffe; Aluminium | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565381 60 | |
EAN / GTIN | 4045197887634 | |
Herstellernummer | 565381 60 |