• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaber SCRAPEX CLEANY mit Rechteckklinge 60044, 1 Stück

Artikel-Nr.: 5644.08
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
Artikelnummer 5644.08
EAN / GTIN 4002632803949
Herstellernummer 5644.08
L-Nummer L60170 900

Beschreibung

Beschreibung:

Was es leistet? Saubere Arbeit. Mit abgerundeter Bügelklinge.
Etiketten auf dem Fußboden? Fest klebende Materialreste? Mit dem SCRAPEX CLEANY reinigen Sie problemlos alle glatten Oberflächen. Der handliche Schaber besteht aus Kunststoff. Seine Klinge befördern Sie mit dem praktischen Schieber aus dem Griff heraus – und nach Gebrauch wieder hinein, um sie sicher zu verwahren. Auch der Klingenwechsel funktioniert denkbar einfach.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Gutes Handling
    Das Griffende ist abgerundet, damit es nicht in Ihre Hand drückt. Auch die Rillen auf dem Schieber und im vorderen Griffbereich erleichtern Ihnen die Arbeit. Komfortabel ist zudem das integrierte Klingenmagazin.
  • Sicher transportieren
    Mit dem Schieber lösen Sie nicht nur die Klinge aus, sondern ziehen sie auch in den Griff zurück. Dort bleibt sie fest und sicher – sodass Sie Ihr Schneidwerkzeug problemlos transportieren können.
  • Einfacher Klingenwechsel
    Der Klingenwechsel ist ohne Werkzeug möglich. Sie drücken den Schieber per Hand so weit wie möglich nach vorn und geben so die Klinge frei. Jetzt können Sie sie zur Seite herausschieben.
  • Praktische Öse
    Beim SCRAPEX CLEANY müssen Sie auf eine Öse nicht verzichten. Hier können Sie einfach ein Band hindurchziehen und den Schaber aufhängen, wo immer Sie es brauchen.
  • Für rechts und links
    Das SCRAPEX CLEANY passt in jede Hand. Ganz gleich, ob es Ihre rechte oder Ihre linke ist. Denn der Griff ist so ausgewogen geformt, dass keine Handhabung bevorzugt oder benachteiligt wird.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Ceranfeld

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
  • Sicherheitstechnik II: Versenkbare Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schabbereich: 36
  • Hauptschneidmaterialien: Aufkleber, Etikett, Ceranfeld
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 60044.50
  • Optionale Klinge: 44.50, 144.50
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): nein

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb