• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter mit Knarre Innen-L.nullmm

Artikel-Nr.: 56083400
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
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56083400
EAN / GTIN 4022668834007
Herstellernummer 56083400
L-Nummer L60010 7404

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Ganzstahl, verchromt
  • Umschaltbar für Rechts- und Linksgang sowie »fest«
  • Mit Zweibacken-Spannfutter zum festen Spannen von Vierkantschäften

Merkmal:

  • Spannweite inch: 1/8 - 3/8 ″
  • für Gewinde: 3,0 - 10 mm
  • Spannweite mm: 3,175 - 9,525 mm
  • Länge mm (L): 110 mm
  • Außenvierkant: 2,4 - 5,5 mm
  • Gewicht: 185 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb