• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ledertasche 5-L2, komplett, mit Sanitär-Azubi- Werkzeugpaket 5 SAN.SORT.SHA-PL M.LED.T.L2 Innen-L.190mm B.450mm H.340mm 25tlg

Artikel-Nr.: 56077075
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077075
EAN / GTIN 4022668012627
Herstellernummer 56077075
L-Nummer L60010 8039

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 450 x H 340 x T 190 mm
  • Material: Echt Rindleder
  • Vorder- und Rückwand teilaufklappbar
  • Alu-Kantenschutz, verzinkte Stahlblechbodenwanne
  • Diverse große und kleine Fächer und Werkzeughalterungen
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 25
  • Länge innen: 190 mm
  • Höhe mm (innen): 340 mm
  • Breite innen: 450 mm
  • Höhe mm (h): 190 mm
  • Länge mm (L): 440 mm
  • Gewicht: 12000 g
  • Gewicht kg: 8.200 kg
  • Breite mm (b): 285 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb