• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Echtledertasche L1, leer L.440mm B.190mm H.360mm

Artikel-Nr.: 56070067
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56070067
EAN / GTIN 4022668012542
Herstellernummer 56070067
L-Nummer L60010 7149

Beschreibung

Beschreibung:

  • Material: Echt Rindleder
  • Herausnehmbare Mittelwand
  • Vorder- und Rückwand teilaufklappbar
  • Umlaufende Alukanten
  • Diverse große und kleine Fächer
  • Stahlblechbodenwanne
  • Made in Germany
  • Abb. zeigt Bestückungs-Beispiel: Best.-Nr. 70067 =
    leere Tasche ohne Bestückung

Merkmal:

  • Länge innen: 165 mm
  • Höhe mm (innen): 320 mm
  • Breite innen: 415 mm
  • Höhe mm (h): 360 mm
  • Länge mm (L): 440 mm
  • Gewicht: 4173 g
  • Breite mm (b): 190 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb