• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsägen-Satz 17tlg

Artikel-Nr.: 56061235
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56061235
EAN / GTIN 4022668011323
Herstellernummer 56061235
L-Nummer L60010 6839

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bedarfsgerechte Zusammenstellung in stabilem Werkzeugkoffer

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 17
  • Inhalt: Universal
  • Durchmesser (mm): 16, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm
  • Gewicht: 2620 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb