• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalmesser Klingen-B.18mm L.155mm

Artikel-Nr.: 56050025
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56050025
EAN / GTIN 4022668015390
Herstellernummer 56050025

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Abbrechklingen 18 mm x 0,5 mm
  • Extra scharfe Klingen
  • Schneiden-Arretierung
  • Zwei Ersatz-Abbrechklingen im Heft

Merkmal:

  • Klingenbreite: 18 mm
  • Länge mm (L): 155 mm
  • Gewicht: 100 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb