• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalmesser Klingen-B.18mm L.190mm

Artikel-Nr.: 56050003
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56050003
EAN / GTIN 4022668500032
Herstellernummer 56050003
L-Nummer L60010 6605

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Abbrechklinge, 18 mm Klingenbreite
  • Klingenführung aus Metall
  • Schneiden-Arretierung
  • Automatik-Stopp
  • Griffige Weichzonen am ergonomisch geformten Messerkörper

Merkmal:

  • Klingenbreite: 18 mm
  • Länge mm (L): 190 mm
  • Gewicht: 63 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb