• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Figurenlochschere für kurze und gerade Schnitte L.255mm Schneidseite R

Artikel-Nr.: 56034030
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56034030
EAN / GTIN 4022668340300
Herstellernummer 56034030
L-Nummer L60010 7685

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr schlanker Scherenkopf für kurze gerade Schnitte
  • Für Figurenschnitte auch mit besonders kleinen Radien
  • Schneidenqualität Qualitätsstahl, Härte min. 56 HRC
  • Schenkelbefestigung mit Schraube
  • Griffe mit Kunststoffüberzug

Merkmal:

  • Schneidenlänge: 37 mm
  • Blechbreite: 0,8 mm
  • Blechstärke: 1,0 mm
  • Schneidseite: R
  • Länge mm (L): 255 mm
  • Gewicht: 510 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb