• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber Spitzen-D.8mm L.150mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 56030548
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56030548
EAN / GTIN 4022668305484
Herstellernummer 56030548
L-Nummer L60010 7042

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit vergütetem Schlagkopf
  • Aus 8-kt.-Material, nach DIN 6450 C
  • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugspitze: 8 mm
  • Durchmesser Werkzeugschaft: 12 mm
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 150 mm
  • Gewicht: 105 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb