• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kupferrohr-Bieger max.D.16mm 180°

Artikel-Nr.: 56013100
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
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013100
EAN / GTIN 4022668131007
Herstellernummer 56013100
L-Nummer L60010 7999

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klemmvorrichtung zum besseren Halt des Rohres
  • Zum maßgenauen Biegen von weichem und halbharten Kupferrohr
  • Biegewinkel bis 180°
  • Biegesegment mit Gradeinstellungen

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (mm): 16 mm
  • Radius (mm): 54 mm
  • Winkel: 180 °
  • Gewicht: 2945 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb