• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Maul-W.28mm L.175mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 56012077
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56012077
EAN / GTIN 4022668015468
Herstellernummer 56012077

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach DIN ISO 8976
  • durchgestecktes Gleitgelenk, verstellbar
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Chrom-Vanadium-Stahl, rot lackiert
  • Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 28 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 7x
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 175 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb