• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INOX-Rohrabschneider min.D.6mm-76mm

Artikel-Nr.: 56010414
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010414
EAN / GTIN 4022668104148
Herstellernummer 56010414
L-Nummer L60010 7252

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für INOX-Rohr
  • Teleskopführung des Schneidrädchens
  • Mit Entriegelung für schnelles Öffnen
  • Ratschenmechanik zur schnellen Zuführung des Schneidrades
  • Ersatzrädchen am Griff
  • 4-Rollen-Führung
  • Körper aus Aluminium-Druckguss
  • Mit integrierter Entgraterklinge

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser min. (mm): 6 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 76 mm
  • Stärke: 2,5
  • Länge mm (L): 270 mm
  • Nr.: 10414
  • Gewicht: 934 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb