• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidrad D.46mm Stärke 9,5 Bohrung 15,5 mm

Artikel-Nr.: 56010046
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneidrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010046
EAN / GTIN 4022668100461
Herstellernummer 56010046

Beschreibung

Beschreibung:

4 - 6″ 101,6-152,4 mm.

Merkmal:

  • Raddurchmesser (mm): 46 mm
  • Bohrung (mm): 15,5 mm
  • Stärke: 9,5
  • Anwendungsbereich: Stahl, spitzer Winkel
  • passend zu Nr.: 56010016
  • Gewicht: 85 g

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb