• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 301940-WR IC8250 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte für die Bearbeitung von Eisenbahnrädern

Artikel-Nr.: 5595398
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5595398
EAN / GTIN 7291075300628
Herstellernummer 5595398
L-Nummer L24260 24

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 4 mm, Schneidkantenlänge (L) 30 mm, Schneideinsatzdicke (S) 19.05 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 30 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 19.05 mm
  • Maximaler Vorschub 1.9 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 3 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.8 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb