Schleifband Cubitron™II 984F, 50×3500 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 558448 36
Rabatt
35,28 €
(4,53 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 24.11.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,84 € 35,28 € / Stück
    (4,53 € / 1 Meter)
  • ab 30 Stück
    13,20 € 29,40 € / Stück
    (3,77 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
494 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™II 984F
Schleifmittel Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 36
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 50 mm
Schleifband Länge 3.500 mm
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558448 36
EAN / GTIN 4046719344642
Herstellernummer 7000060743

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Cubitron™ II Schleifband 984F mit reinem präzisionsgeformtem Keramikkorn auf stabiler YF-Polyesterunterlage. Hochleistungsschleifband für den Vorschliff auf stationären Schleifmaschinen. Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel.
YF-Gewebe (robust) für stationäre Schleifmaschinen mit hohen Arbeitsdrücken.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb