Schleifgewebe-Sparrolle (A) braun KK 114 F 240

Artikel-Nr.: 557850 240
(2,55 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KK114F
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 240
Feinheitsgrad fein
Sparrollen Breite 115 mm
Sparrollen Länge 50 m
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557850 240
EAN / GTIN 4018875206195
Herstellernummer 720619

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem Normalkorund (A). Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.
Typ VSM KK 114 F: Gewebe braun, für extrem hohe Beanspruchung. Diese Qualität ist besonders geschmeidig, öl- und petroleumfest und lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen ohne zu fransen.
Verpackung ohne Abreißmesser.

Verwendung:

Zum Handschleifen von Metall, aber auch für alle anderen Werkstoffe gut geeignet.
Ideal zur Verwendung auf Schwingschleifern.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schleifgewebe-Sparrolle (A) braun KK 114 F 240

Schleifgewebe-Sparrolle (A) braun KK 114 F 240

auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
127,50 €
(2,55 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
96,00 €
(1,92 € / 1 Meter)
Feinheitsgrad fein fein
Körnung 240 240
Schleifmittel Normalkorund (A) Korund
Schleifmittelkurzzeichen A A
Sparrollen Breite 115 mm 115 mm
Sparrollen Länge 50 m 50 m
Produktart Schleifgewebe Schleifgewebe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb