Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel, 115 mm×50 m, Körnung: 280

Artikel-Nr.: 556980 280
(1,92 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 280
Feinheitsgrad sehr fein
Sparrollen Breite 115 mm
Sparrollen Länge 50 m
integriertes Abreißmesser ja
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 556980 280
EAN / GTIN 4062406783433
Herstellernummer 556980 280

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Udførelse:

Tætvævet, robust og yderst fleksibelt bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normalkorund (A). Ideel tilpasning til emnets geometri. Højeste slibeydelse og lang standtid.
Sparerulle i bred udførelse 115 mm til alle gængse rystepudsere. Praktisk udtagning fra midten af rullen garanterer en ren arbejdsplads og brug af sliberullen uden at beskadige den lige til det sidste.

Anvendelse:

Ideel til metal. Også egnet til træ- og lakbearbejdning.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb