{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 80 | |
Scheiben-⌀ | 165 mm | |
Scheibenbreite | 30 mm | |
Bohrungs-⌀ | 54 mm | |
maximale Drehzahl | 5.200 min-1 | |
Produktart | Schleiflamellenrad |
Artikelnummer | 555145 80 | |
EAN / GTIN | 4045197525673 | |
Herstellernummer | 555145 80 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schleiflamellenrad (A) 80
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
30,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
25,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
20,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Körnung | 80 | 80 |
Scheiben-⌀ | 165 mm | 125 mm |
Scheibenbreite | 30 mm | 20 mm |
Schleifmittel | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Produktart | Schleiflamellenrad | Fächerschleifrad |