{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 120 | |
Scheiben-⌀ | 165 mm | |
Scheibenbreite | 30 mm | |
Bohrungs-⌀ | 54 mm | |
maximale Drehzahl | 5.200 min-1 | |
Produktart | Schleiflamellenrad |
Artikelnummer | 555145 120 | |
EAN / GTIN | 4045197525680 | |
Herstellernummer | 555145 120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schleiflamellenrad (A) 120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
32,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
25,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
20,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Körnung | 120 | 120 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Scheiben-⌀ | 165 mm | 125 mm |
Scheibenbreite | 30 mm | 20 mm |
Schleifmittel | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Produktart | Schleiflamellenrad | Fächerschleifrad |