Fächerschleifhülse (ZA) Korn 80 mittel, Hülsen-⌀×Hülsen Breite: 60X30mm

Artikel-Nr.: 553822 60X30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,04 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hülsen-⌀×Hülsen Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Zirkonkorund
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 80
Feinheitsgrad mittel
Hülsen Form zylindrisch
Außen-⌀ 75 mm
Hülsen-⌀ 60 mm
Hülsen Breite 30 mm
maximale Drehzahl 9.500 min-1
Produktart Fächerschleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553822 60X30
EAN / GTIN 4045197723192
Herstellernummer 553822 60X30

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifhülsenträgersystemen.
Dicht um einen stabilen Kern gepackte Schleiflamellen aus Zirkonkorund-Gewebe (ZA). Durch den gleichmäßigen Verschleiß einzelner Lamellen wird ständig neues Schleifgewebe freigesetzt und erhöht die Lebensdauer und Abtragsleistung um ein Vielfaches.

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern − auch an Kanten.
Für aggressive Flächenschliffarbeiten als Alternative zu Schleifhülsen oder Fächerschleifern. Verwendung ausschließlich in Laufrichtung des Trägerkörpers, die Laufrichtung ist im Kern der Hülse gekennzeichnet.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb