Beschreibung:
VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) External ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 5/8″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 5/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 2.54″ ,L/D Bereich 5xD ,L/D Bereich 5xD ,Gesamtlänge (OAL) 5.24″ ,Nutzlänge (LU) 2.54″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
- Richtung (HAND): Right Hand
- Nenndurchmesser: 0.625″
- Bohrdurchmesser (DC): 5/8″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 5/8″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Spannutenlänge (LCF): 2.54″
- L/D Bereich: 5xD
- Number of Teeth: 2
- Gesamtlänge (OAL): 5.24″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.91″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 2.54″