Beschreibung:
VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.562″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) External ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.515″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.515″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 2.99″ ,L/D Bereich 5xD ,L/D Bereich 5xD ,Gesamtlänge (OAL) 4.88″ ,Nutzlänge (LU) 2.36″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.562″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
- Richtung (HAND): Right Hand
- Nenndurchmesser: 0.515″
- Bohrdurchmesser (DC): 0.515″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.515″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Spannutenlänge (LCF): 2.99″
- L/D Bereich: 5xD
- Number of Teeth: 2
- Gesamtlänge (OAL): 4.88″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.79″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 2.36″