Vlies-Kompaktschleifstift ⌀ 25×25 mm, Körnungsvergleich: 180M

Artikel-Nr.: 551930 180M

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,04 € / Stück
  • ab 50 Stück
    6,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
524 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 180
Feinheitsgrad mittel
Härtegrad mittel
Ausführung 6A medium
Bohrungs-⌀ 5 mm
Kopf-⌀ 25 mm
Kopfhöhe 25 mm
Aufnahme über Spanndorn Nr. 551935.
empfohlene Drehzahl 13.000 min-1
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 551930 180M
EAN / GTIN 50048011140631
Herstellernummer 03795

Beschreibung

Ausführung:

Scotch-Brite™ Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, verpresste Schleifstiftform, abrichtbar.

Verwendung:

Für universelle Finisharbeiten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb