{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 220 | |
Formbeschreibung | Zylinder | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Farbe | braun | |
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit | 10 m/s - 15 m/s | |
Produktart | Polierstift |
Artikelnummer | 551920 10X20 | |
EAN / GTIN | 4045197804686 | |
Herstellernummer | 551920 10X20 |