• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IDI 238-SK IC908 SK- für Gusseisen

Artikel-Nr.: 5506223
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5506223
EAN / GTIN 7291075122442
Herstellernummer 5506223
L-Nummer L24050 1688

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 23.8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Schneidendurchmesser (DC) 23.8 mm
  • Funktionslänge (LF) 6.07 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 10.4 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.33 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb