Beschreibung:
Eine Messuhr mit Messbolzen auf der Rückseite. Robust und Wiederstandsfähig. Die ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-B IP66, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Messbolzen auf der Rückseite, Anzeige als Draufsicht. Schlanke Bauform, ideal für Mehrpunktmessungen. Ausgestattet mit dem ABSOLUTE System. Der Referenzpunkt muss nach dem einschalten, nicht erneut eingestellt werden. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das eindringen von Wasser und Staub (Schutzart IP66). Ermöglicht den Einbau in Produktionsmaschinen oder anderen rauhen Umgebungsbedinungen. Flexible Einbaumöglichkeit durch umschaltbare Orientierung der Anzeige. Grafische Anzeige bei Über- und Unterschreitung der Toleranz.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 5 mm
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0,02 mm
Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 6,2 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 7000 Stunden