Gefräste Feile, flachstumpf, grob, Länge ohne Angel: 300mm

Artikel-Nr.: 519110 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Form: A
  • Norm: DIN 7264

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Feinheitsgrad grob
Schneidenabstand ca. 3 mm
Form A
Querschnitt 31×7 mm
Länge ohne Angel 300 mm
Norm DIN 7264
für Material Leicht- und Weichmetalle, Kunststoffe, Holz, Horn, Leder usw.
Produktart Gefräste Feile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519110 300
EAN / GTIN 2050001696205

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 

Beschreibung

Ausführung:

Gefräste Feilen zeichnen sich durch besondere Schärfe ihrer aus dem Vollen gefrästen Schneiden und optimal geformten Spankammern aus. Dadurch werden auch Späne von weichem und schmierendem Material sicher abgeführt. Kein Zusetzen.
Flachstumpf, 3-seitig gefräst.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb