{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2299-1 | |
Lehrenart | Ausschusslehre | |
Qualität | 2 | |
Toleranzfeld | a | |
Toleranzklasse | 2a | |
Gewindeart | UNEF | |
Produktart | Gewinde-Ausschuss-Lehrring |
Artikelnummer | 506506 | |
EAN / GTIN | 4046122283095 | |
Herstellernummer | 506506 | |
L-Nummer | L40130 4212 |