• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 15x0,75 Toleranz 4h

Artikel-Nr.: 506105
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2299-1
  • Gewindeart: M
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
Norm DIN 2299-1
Lehrenart Ausschusslehre
Qualität 4
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 4h
Gewindeart M
Gewinde M15
Gewindesteigung 0,75 mm
Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 506105
EAN / GTIN 4046122277520
Herstellernummer 506105
L-Nummer L40130 4978

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 15x0,75 Toleranz 4h

Gewinde-Ausschusslehrring
Baumaße nach DIN 2299-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb