• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 10x1 Toleranz 8g nach DIN EN 60423

Artikel-Nr.: 506014
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2299-1
  • Gewindeart: MF
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
Norm DIN 2299-1
Lehrenart Ausschusslehre
Qualität 8
Toleranzfeld g
Toleranzklasse 8g
Gewindeart MF
Gewindesteigung 1 mm
Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 506014
EAN / GTIN 4046122275465
Herstellernummer 506014
L-Nummer L40130 4774

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 10x1 Toleranz 8g nach DIN EN 60423

Gewinde-Ausschusslehrring
Baumaße nach DIN 2299-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb