• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 4,5x0,5 Toleranz 6e

Artikel-Nr.: 500759
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2299-1
  • Gewindeart: M
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2299-1
Lehrenart Ausschusslehre
Qualität 6
Toleranzfeld e
Toleranzklasse 6e
Gewindeart M
Gewinde M4,5
Gewindesteigung 0,5 mm
Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 500759
EAN / GTIN 4046122208500
Herstellernummer 500759
L-Nummer L40130 4380

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 4,5x0,5 Toleranz 6e

Gewinde-Ausschusslehrring
Baumaße nach DIN 2299-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb