• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Microfleece Jacke High Vis Orange S

Artikel-Nr.: 496610105300S
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe high vis orange
Unisex-Größe S
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 496610105300S
EAN / GTIN 7330509646502
Herstellernummer 496610105300S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²

Taschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Aufdruck - Blåkläder, Aufdruck - BLÅKLÄDER workwear since 1959

Funktionalität
Damengröße

Abschluss
Ärmelbündchen mit Gummizug
Elastisches Band im unteren Saum

Reflex
Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite elastische Reflexstreifen

Frontverschluss
Windleiste innen, Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Eine leichte und bequeme Jacke, die aus einem Antipilling Fleece besteht
  • Sie ist ideal als leichte Oberbekleidung oder als zweite Lage zu tragen
  • Die Jacke hat einen hohen Kragen, einen Reißverschluss und breite elastische Reflexstreifen am Oberkörper, den Armen und Schultern für eine bessere Sichtbarkeit
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3
  • Zertifizierungsgruppe C XS - M

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb