• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FRAIWF38-0 3/8″ Akku-WINKELSchlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933471700
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471700
EAN / GTIN 4058546295998
Herstellernummer 4933471700
L-Nummer L00800 1497

Beschreibung

Beskrivelse:

  • Maksimalt tilspændingsmoment på 270 Nm, Maksimalt løsningsmoment på 300 Nm
  • DRIVE CONTROL giver dig mulighed for hurtigt at skifte mellem 4 hastigheds- og momentindstillinger
  • Slankt design giver dig mulighed for at arbejde i trange arbejdsmiljøer
  • Lille hovedstørrelse på 71 mm giver dig mulighed for at arbejde i trange arbejdsmiljøer
  • 3/8 snapringmontering for nem og hurtig udskiftning af tilbehør
  • LED-belysning af arbejdsområdet
  • Gummibelægning af høj kvalitet modstår korrosive materialer og giver et ergonomisk greb
  • 3 eksklusive MILWAUKEE™-teknologier: Børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLITHIUM®-batterier og REDLINK PLUS®-elektronik for kraftig ydeevne, lang levetid og høj holdbarhed
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12®-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12M12
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Type af teknologi: Fuel
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1. 7 (M12 B4)
  • Vægt med batteripakke: 1,7
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Indeholdshastighed [min_1]: 0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 270
  • max. skruediameter: 16
  • max. tomgangshastighed (1. gear): 1550
  • max. tomgangshastighed (2. gear):: 2.300
  • max. tomgangshastighed (3. gear): 2.300
  • : 3.000
  • maks. tomgangshastighed (4. gear): 3.000
  • : 3000
  • max. Skruediameter: M16
  • min. tomgangshastighed (1. gear): 0
  • min. Tomgangshastighed (2. gear): 0
  • min. Tomgangshastighed (3. gear): 0
  • min. Tomgangshastighed (4. gear): 0
  • min. Slaghastighed: 0
  • Produktvariant: M12 FRAIWF38-0
  • Takthastighed [min_1]: 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
  • Spænding [V]: 12

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb