• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K850S Elektrisch Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933464896
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464896
EAN / GTIN 4058546228415
Herstellernummer 4933464896
L-Nummer L00800 1473

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starker SDS-max-Hammer mit AUTOSTOP™-Technologie liefert 11 Joule Schlagenergie und maximale Anwendersicherheit
  • AUTOSTOP™ stoppt das Gerät bei einer ruckartigen Bewegung von 45°
  • Überarbeitete Elektronik für konstante Leistung und maximale Produktivität in den meisten Anwendungen
  • Arretierschalter für Dauerbetrieb
  • Langer Anti-Vibrations-Handgriff
  • Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
  • Der Anti-Vibrations-Seitenhandgriff minimiert die Vibrationsrate
  • 6 m Kabel

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 380
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 9.6
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 380
  • Leistungsaufnahme [W]: 1400
  • max. Einzelschlagenergie: 11
  • Produktvariante: K 850 S
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 11

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb