• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K1000S Meisselhammer

Artikel-Nr.: 4933464120
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464120
EAN / GTIN 4058546220655
Herstellernummer 4933464120
L-Nummer L00800 424

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Meißelhammer mit 26 Joule Schlagenergie
  • Dank des MILWAUKEE®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
  • Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1400 bis 1950 min⁻¹
  • 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²
  • VARIOLOCK: Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden
  • SDS-max-Aufnahme
  • Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
  • Einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung

Merkmal:

  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Kunststoffkoffer
  • Gewicht [kg]: 12.7
  • Leistungsaufnahme [W]: 1750
  • max. Einzelschlagenergie: 26
  • Produktvariante: K 1000 S
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 26

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb