• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12HPT-202C V-SET2 PRESSGERAET

Artikel-Nr.: 4933459382
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459382
EAN / GTIN 4058546010430
Herstellernummer 4933459382
L-Nummer L00800 2174

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nur 1,8 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
  • Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
  • Pressbereich bis zu 35-mm-Metall- und 40-mm-Verbundrohren
  • Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku
  • Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
  • FORCE LOGIC™ langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Pressenzyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 3 Jahren
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • REDLINK™-Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku bietet erstklassige Systemlanglebigkeit
  • Individuelle Überwachung der Akkuzellen optimiert die Laufzeit des Werkzeugs und gewährleistet eine Langlebigkeit des Akkus
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.8 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Produktvariante: M12 HPT-202C V-SET2
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 3x V-Profil Pressbacken (14, 16, 22 mm)

Lieferumfang:

2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, 3 x V-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm), Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb