• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18NRG-402 NRG KIT

Artikel-Nr.: 4933459215
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459215
EAN / GTIN 4002395287901
Herstellernummer 4933459215
L-Nummer L00800 50

Beschreibung

Beschreibung:

  • M18 B4 - M18™ 4.0 Ah Akkus
  • M12-18 FC - M12™-M18™ Schnellladegerät

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 47
  • Produktvariante: M18 NRG-402
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

2 x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb