• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEIWF12-0X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933459198
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459198
EAN / GTIN 4002395289936
Herstellernummer 4933459198
L-Nummer L00800 185

Beschreibung

Beschreibung:

  • M18™ FIWF12 mit neuer ONE-KEY™-Technologie
  • Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
  • Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
  • Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und Enddrehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
  • Programmieren/speichern Sie Profile für absolute Kontrolle
  • Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis
  • Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
  • Zusammenfassung aller Geräte- und Bestandsinformationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.8 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Max. Drehmoment [Nm]: 40/120/220/300
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 900
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1400
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 1900
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 2500
  • min. Schlagzahl: 1300
  • Produktvariante: M18 ONEIWF12-0X
  • Schlagzahl [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb