• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AG13-125XSPD Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933451577
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451577
EAN / GTIN 4002395140787
Herstellernummer 4933451577
L-Nummer L00800 334

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Extraschlankes Design für komfortable Nutzung
  • Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • 4 m Kabel

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 12000
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.3
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 12,000
  • Leistungsaufnahme [W]: 1250
  • max. Tiefe des Schnittes: 28
  • Max. Trenntiefe [mm]: 28
  • Produktvariante: AG 13-125 XSPD
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Schutzhauben-Schnellverstellung, Seitengriff, Flansch, Flanschmutter, 4 m Netzkabel

Lieferumfang:

Schutzhaube, Seitenhandgriff, FIXTEC-Spannmutter, Spannsatz, Netzkabel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb