• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV17-125XC Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933449850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933449850
EAN / GTIN 4002395247295
Herstellernummer 4933449850
L-Nummer L00820 143

Beschreibung

Beschreibung:

  • Staubgeschützter 1750-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Konstantelektronik
  • Wiederanlaufschutz
  • Elektronik mit Überlastschutz
  • Anti-Kickback
  • FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Netzkabel 4 m
  • Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 11000
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.8
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 11,000
  • Leistungsaufnahme [W]: 1750
  • max. Tiefe des Schnittes: 33
  • Max. Trenntiefe [mm]: 33
  • Produktvariante: AGV 17-125 XC
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M 14

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb