• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BPD-202X Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933446045
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933446045
EAN / GTIN 4002395004652
Herstellernummer 4933446045
L-Nummer L00800 113

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 190 mm Länge
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • 10-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 10
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 22
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
  • Max. Drehmoment [Nm]: 30
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 22,500
  • Spannung [V]: 12
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb