• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K500ST SDS-MAX Meisselhammer

Artikel-Nr.: 4933443180
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Schaft SDS Max
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933443180
EAN / GTIN 4002395003402
Herstellernummer 4933443180
L-Nummer L00820 333

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster und schlagstarker Meißelhammer – 7,5 Joule Schlagenergie und 5,9 kg Gewicht
  • Sanftanlauf
  • Anti-Vibrations-Konstruktion
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Rotationsstopp
  • Sicherheitskupplung
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • VARIOLOCK
  • Netzkabel 4 m

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 450
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 5.9
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 450
  • Leistungsaufnahme [W]: 1100
  • max. Einzelschlagenergie: 7.5
  • Produktvariante: K 500 ST
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 7.5
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Transportkoffer.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb