• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFH26 Bohrhammer

Artikel-Nr.: 4933428230
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933428230
EAN / GTIN 4002395239832
Herstellernummer 4933428230
L-Nummer L00820 245

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter und handlicher Befestigungshammer
  • Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
  • Geringste Vibrationen beim Bohren in Beton
  • Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
  • Innovative und patentierte Technologie zur Gewichtsreduktion
  • Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp
  • Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-/Linkslauf
  • Netzkabel 4 m
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung
  • SDS-plus-Bohreraufnahme
  • Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 26
  • Bohrdurchmesser für Holz: 30
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.4
  • Leistungsaufnahme [W]: 725
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 30
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 2.4
  • Produktvariante: PFH 26
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 2.4
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb