• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K545S SDS-MAX Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933398200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933398200
EAN / GTIN 4002395234073
Herstellernummer 4933398200
L-Nummer L00820 129

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvolle 8,5 Joule Schlagenergie
  • Zum Bohren bis 45 mm in Beton
  • Konstantelektronik
  • Sanftanlauf
  • Anti-Vibrations-System AVS
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Softschlagfunktion
  • Drehstopp für Meißelarbeiten
  • Service-Display
  • VARIOLOCK
  • Netzkabel 6 m
  • Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett

Merkmal:

  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 450
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 6.7
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 450
  • Leistungsaufnahme [W]: 1300
  • max. Einzelschlagenergie: 8.5
  • Produktvariante: K 545 S
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 8.5
  • Standardausrüstung: Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb